Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenwaage, 50 g/1 mg, TGD 50-3C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenwaage, 50 g/1 mg, TGD 50-3C
Taschenwaage, 50 g/1 mg, TGD 50-3C
Artikel-Nr.:
     4502-12L7128
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     TGD 50-3C
EAN/GTIN:
     4045761217898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschenwaage
kern & sohn taschenwaage
taschenwaage
taschenwaage 0,001g
Taschenwaage, TTGD 50-3C-A, Kern - Waagen Elektronische Taschenwaage, die Waage führt einen Selbsttest durch. Sobald die Gewichtsanzeige erscheint, ist die Waage wägebereit. Lieferumfang: * Taschenwaage * Waagenabdeckung * Batterien (4 x 1.5 V AAA) * Netzkabel * Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
1 mg
Ausführung:
Taschenwaage
Wägebereich:
50 g
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.98 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,11*
€ 311,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,15*
€ 307,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,39*
€ 286,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,41*
€ 253,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 202,74*
€ 241,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.