Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropffreier Kleber 640 g Dose, UHU KONTAKTGEL 640G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropffreier Kleber 640 g Dose, UHU KONTAKTGEL 640G
Tropffreier Kleber 640 g Dose, UHU KONTAKTGEL 640G
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L788
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     KONTAKTGEL 640G
EAN/GTIN:
     4026700460551
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
Kleber Typ UHU Kontakt Kraftkleber Beständig gegen Wasser, verdünnte Säuren, Laugen und Alkohol Temperaturbeständigkeit: - 15 bis +70 °C. Geeignet zur Klebung von Holz, Holzwerkstoffen, Metall, Gummi, Leder, Kork, Textilien, Filz, Weichschaumstoffen, Kunststoffplatten, Hart-PVC und anderen Kunststoffen. Menge: Dose mit 640 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tropffreier Kleber
Behälter:
Dose
Farbe:
gelb
Geeignet für:
Metalle, Kunststoffe, Gummi, Keramik
Inhalt:
640 g
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.7402 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, kontaktkleber uhu, kontaktkleber, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,62*
€ 17,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,43*
€ 18,00*
8 Tage
16
€ 6,99*
ab € 28,21*
€ 36,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.