Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Komponenten-Kleber 740 g Dose, UHU PLUS ENDFEST 300 HÄRTER 740G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Komponenten-Kleber 740 g Dose, UHU PLUS ENDFEST 300 HÄRTER 740G
2-Komponenten-Kleber 740 g Dose, UHU PLUS ENDFEST 300 HÄRTER 740G
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L888
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     PLUS ENDFEST 300 HÄRTER 740G
EAN/GTIN:
     4026700456653
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
nicht verkäuflich an Endverbraucher, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber Typ UHU plus endfest 300 im Industriegebinde Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis für höchste Belastungen. Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 30N/mm²) sind temperaturabhängig. Bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest. Die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig. Klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe, z.B. Styropor®. Nicht geeignet für Klebungen auf großen Glasflächen, PE, PP. Verarbeitungszeit: bis zu 90 Minuten Typ: 45665, Härter, 740 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-Komponenten-Kleber
Behälter:
Dose
Farbe:
gelb
Geeignet für:
Metalle, Kunststoffe, Gummi, Keramik
Inhalt:
740 g
Viskosität:
32,5 Pa∙s
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.94086 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Härter, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu komponentenkleber, komponentenkleber, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Strukturkleber, Strukturklebstoff, Epoxidharzkleber, Epoxidharzklebstoff, Epoxi-Kleber, Zweikomponentenklebstoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 55,53*
€ 70,27*
1 Tag
12
6
Frei Haus
ab € 60,45*
€ 72,05*
2 Tage
12
3
Frei Haus
ab € 61,36*
€ 76,53*
3
€ 4,90*
ab € 61,07*
€ 77,77*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 66,99*
€ 84,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.