| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L921 Herst.-Nr.: PLUS SOFORTFEST 57G EAN/GTIN: 4026700456752 |
| | | |
|
| | |
| UHU PLUS SOFORTFEST 45675, 50 ml Super schneller, sehr starker und transparenter Zweikomponenten Epoxidharzklebstoff. 50 ml Ausführung für Austragegeräte. Eigenschaften: * Sehr schnell * Sehr stark * Universell * Fugenfüllend * Temperaturbeständig zwischen -20 °C bis +65 °C * Wasserfest, auch gegen Meerwasser * Resistent gegen Chemikalien * Nach dem Aushärten lackierbar * Im Innen- und Außenbereich anwendbar * Transparent Verarbeitungszeit: 2,0 min Handfestigkeit: 5,0 min Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-Komponenten-Kleber | Behälter: | Kartusche | Farbe: | farblos | Geeignet für: | Metalle, Kunststoffe, Glas, Holz | Inhalt: | 50 ml | Viskosität: | 31,7 Pa∙s | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.08 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, uhu komponentenkleber, komponentenkleber, komponentenkleber 50ml, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Strukturkleber, Strukturklebstoff, Epoxidharzkleber, Epoxidharzklebstoff, Epoxi-Kleber, Zweikomponentenklebstoff |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 15,52* | € 19,41* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 15,23* | € 19,58* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 15,91* | € 19,75* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | € 5,45* | ab € 16,20* | € 20,23* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,23* | € 20,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|