Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber 3 g Spritze, UHU BLITZSCHNELL PIPETTE 3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sekundenkleber 3 g Spritze, UHU BLITZSCHNELL PIPETTE 3G
Sekundenkleber 3 g Spritze, UHU BLITZSCHNELL PIPETTE 3G
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L950
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     BLITZSCHNELL PIPETTE 3G
EAN/GTIN:
     4026700457278
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber
Klebstoff, BLITZSCHNELL PIPETTE 3G, UHU BLITZSCHNELL PIPETTE 3G ist ein schnell trocknender und extrem starker, flüssiger Sekundenkleber im standsicheren Behälter mit DirectStop-Technology und einer feinen Dosierspitze. Ermöglicht kontrolliertes, tropffreies und punktgenaues Dosieren. Fließt in kleinste Ecken und Spalten. Spülmaschinenfest und wasserresistent.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sofortklebstoff
Behälter:
Spritze
Farbe:
farblos
Inhalt:
3 g
Viskosität:
70 mPa∙s
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01256 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, uhu sekundenkleber 3g, blitz kleber, sekundenkleber uhu, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Superkleber, CA-Kleber, Cyanacrylat-Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.