| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-12L9505 Herst.-Nr.: SET 5011+5039+5100 EAN/GTIN: 4099891432980 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bausatz Klebstoff, SET 5011+5039+5100, ERGO Dieses Set enthält einen Sekundenkleber, ein thixotropes Gel und einen Beschleuniger für Sofortklebstoffe. Der 5011 ist ein Schnellhärtender Standardtyp, der, verglichen mit normalen Universalprodukten, sehr unempfindlich gegenüber inaktiven Oberflächen reagiert. Wirklich universell einsetzbar und für unterschiedlichste Anwendungen bzw. Materialien geeignet. Der 5039 ist ein Kein Wegfließen des Klebstoffs. Hervorragend geeignet zum Dosieren an vertikalen Flächen und zur Spaltüberbrückung. Schnell härtend an Holzwerkstoffen. The 5100 is an produkt zur Erhöhung der Aushärtegeschwindigkeit von Sekundenklebstoffen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Sofortklebstoff | Behälter: | Flasche | Farbe: | farblos | Geeignet für: | Teppich, Holz | Inhalt: | 150 ml | Viskosität: | 70 bis 120 mPa∙s | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.2165 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P241 Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/... verwenden. | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber ergo, blitz kleber, sekundenkleber flasche, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Superkleber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |