Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE SI 5660, 1-Komponenten Silikon Dichtstoff, grau, 100 ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE SI 5660, 1-Komponenten Silikon Dichtstoff, grau, 100 ml Tube
LOCTITE SI 5660, 1-Komponenten Silikon Dichtstoff, grau, 100 ml Tube
Artikel-Nr.:
     4502-12L9608
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE SI 5660 TB100ML EGFD/EPIG
EAN/GTIN:
     5010266005683
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Feuchthärtendes Silikon, LOCTITE SI 5660 TB100ML EGFD/EPIG, Loctite LOCTITE SI 5660 TB100ML EGFD/EPIG ist eine Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Durch das thixotrope Verhalten verringert LOCTITE SI 5660 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Es eignet sich speziell für Dichtungsanwendungen, bei denen eine gute Beständigkeit gegen gegen Wasser und Glycol gefordert wird. Typische Anwendungen sind u.a Getriebe und Metallguss-Gehäuse. Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit. Features * Flächendichtung für flexible Flansche * Ölbeständig * Hervorragende Glykolbeständigkeit * Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-Komponenten Silikon Dichtstoff
Behälter:
Tube
Farbe:
grau
Inhalt:
100 ml
Konsistenz des Materials:
pastös
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.179 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Silicon, Silikon, Silikondichtung, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Chemisches Hilfsmittel, Dichtmasse, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Silikondichtmasse, Silikondichtmittel, Silikondichtstoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 16,14*
€ 19,60*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 16,11*
€ 20,10*
Lager 4502
12
Frei Haus
ab € 17,65*
€ 21,29*
1
€ 4,00*
ab € 15,62*
€ 21,33*
2 Tage
1
1
€ 8,90*
ab € 17,13*
€ 22,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,1765* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 255,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.