Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung, 250 ml, rot, hochfest, LOCTITE 272 BO 250ML EGFD/ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubensicherung, 250 ml, rot, hochfest, LOCTITE 272 BO 250ML EGFD/ES
Schraubensicherung, 250 ml, rot, hochfest, LOCTITE 272 BO 250ML EGFD/ES
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9767
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 272 BO 250ML EGFD/ES
EAN/GTIN:
     5010266421896
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Gewindesicherungsklebstoff, LOCTITE 272, Loctite LOCTITE 272 ist eine rote, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen. Sie erreicht Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 5 Minuten auf Messing und 15 Minuten auf Edelstahl und ist damit ideal für Anwendungen geeignet, bei denen das Abwandern von Klebstoff unbedingt vermieden werden muss. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Losbrechmoment auf Schrauben M10: 23 Nm. Features * Mittlere Viskosität * Hohe Temperaturbeständigkeit * Vibrationsbeständig * Durchgangsgewinde werden gleichzeitig gedichtet * Hochfest * Losbrechmoment auf Schrauben M10: 23 Nm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schraubensicherung
Farbe:
rot
Festigkeit:
hoch
Inhalt:
250 ml
Viskosität:
mittel
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.331 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest, dichtungskleber, Chemisches Hilfsmittel, Gewindesicherungsmittel, Schraubensicherungsmittel, Sicherungsmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 142,65*
€ 168,89*
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 166,57*
€ 176,89*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 159,76*
€ 199,80*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 188,96*
€ 222,28*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 193,83*
€ 226,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,16*
€ 265,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,16*
€ 239,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,77532* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,92*
Zubehör
Henkel
608966
ab € 122,90*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.