| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L9884 Herst.-Nr.: LOCTITE SF 7457 EAN/GTIN: 5010266249322 |
| | | |
|
| | |
| Aktivator, LOCTITE SF 7457, Loctite LOCTITE SF 7457 ist ein transparentes, farbloses bis leicht bernsteinfarbenes aminbasierter Beschleuniger, der die Aushärtegeschwindigkeit von Cyanacrylatklebstoffen erhöht. Kann vor oder nach dem Klebevorgang aufgetragen werden. Bei Vorbehandlung kann das Produkt über Fluoreszenz nachgewiesen werden. Die Aktivierung bleibt auf den behandelten Flächen über einen langen Zeitraum erhalten; das Produkt ist besonders für die Auftragung nach dem Klebevorgang geeignet. Es wird zum Sichern von Drähten und Spulenenden auf Leiterplatten und von justierbaren Teilen gegen Eingriffe, sowie zum Montieren von Kantenführungen und Leiterplattenversteifungen etc. eingesetzt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aktivator | Behälter: | Flasche | Farbe: | transparent | Inhalt: | 18 ml | Ursprungsland: | BE | Gewicht: | 0.062 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Primer, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, loctite haftvermittler, adhesion primer, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,14* | € 20,49* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,79* | € 30,06* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,70* | € 30,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|