Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturkleber 400 ml Doppelkartusche, Loctite LOCTITE EA E32 A/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strukturkleber 400 ml Doppelkartusche, Loctite LOCTITE EA E32 A/B
Strukturkleber 400 ml Doppelkartusche, Loctite LOCTITE EA E32 A/B
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9890
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE EA E32 A/B
EAN/GTIN:
     5010266011578
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Strukturkleber, LOCTITE EA E32 A/B, Loctite LOCTITE EA E32 ist ein (im gemischten Zustand) grauer, schlagzäh modifizierter 2K-Epoxid-Strukturklebstoff mit hoher Scher- und Schälfestigkeit und mit hervoragender Beständigkeit gegenüber statischen und dynamischen Belastungen.E32 kommt vielfach in der industriellen Montage zum Einsatz, wenn strukturelle Integrität gefordert wird. Das Produkt kann mit Hilfe der "EDS" Doppelkammerkartuschen in präzise dosierten und gemischten Mengen direkt auf das Werkstück aufgetragen werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strukturkleber
Behälter:
Doppelkartusche
Farbe:
grau
Geeignet für:
Metalle, Holz, Keramik
Inhalt:
400 ml
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.649 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 129,94*
€ 166,35*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 156,44*
€ 180,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.