Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE EA E32 DC400ML EGFD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strukturkleber 400 ml Doppelkartusche, Loctite LOCTITE EA E32 A/B
Strukturkleber 400 ml Doppelkartusche, Loctite LOCTITE EA E32 A/B
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4682-2058070
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2058070
EAN/GTIN:
     5010266011578
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
LOCTITE EA E32 DC400ML EGFD
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 156,18*
€ 179,50*
1
Frei Haus
ab € 145,76*
€ 188,36*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.795,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.