Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturkleber 315 ml Kartusche, Loctite AA 330 315ML KARTUSCHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strukturkleber 315 ml Kartusche, Loctite AA 330 315ML KARTUSCHE
Strukturkleber 315 ml Kartusche, Loctite AA 330 315ML KARTUSCHE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9974
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE AA 330 315ML KARTUSCHE
EAN/GTIN:
     5010266330730
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Klebstoff, AA 330 315ML KARTUSCHE, LOCTITE AA 330 315ML KARTUSCHE ist ein hellgelber, universell einsetzbarer No-Mix-Strukturklebstoff, der ideal geeignet ist, um unterschiedliche Werkstoffe miteinander zu verkleben, z.B. PVC, Phenolharze und Acrylate. Er hat mittlere bis hohe Viskosität, erzielt gute Schlagfestigkeit und hat einen Einsatztemperaturbereich bis +100 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strukturkleber
Behälter:
Kartusche
Farbe:
farblos
Geeignet für:
Metalle, Kunststoffe, Gummi, Keramik
Inhalt:
315 ml
Viskosität:
45 bis 90 Pa∙s
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.394 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 62,88*
€ 73,19*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,28*
€ 79,00*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,49*
€ 79,39*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 91,77*
€ 112,20*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 109,25*
€ 131,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,31*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,96*
Zubehör
Henkel
579836
ab € 83,69*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.