Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Werkzeuge und Werkstatt
>
Federzüge und Balancer
>
Artikel
Balancer 35EB, 11,4-15,9 KG, 2,0 M mit Arretierung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12P6543
Hersteller:
Aero-Motive
Herst.-Nr.:
35EBR
EAN/GTIN:
4099891449674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugaufhängung
Aufroller
Aufrollautomat
Aufziehvorrichtung
Balancer, 1301710303, Aero-Motive Aero-Motive Schwerer Industrieeinsatz EB Balancer mit Obere/untere Bullard-Haken und oberer Schäkel, Traglast 11.4-15.9 kg (25.0-35.0 lb), 2.0 m (6.60') Hub Die Balancer der EB-Serie sind Geräte, die für eine konstante Spannung über den gesamten spezifizierten aktiven Kabelweg sorgen. Ein echter Ausgleichszustand wird durch eine präzise Steuerung der Kraftfederspannung und eine einzigartige Kabeltrommelkonstruktion erreicht, die dem Drehmomentaufbau durch die Kraftfeder entspricht. Werkzeuge, die an Aero-Motive Balancern befestigt sind, werden in den Händen der Bediener fast schwerelos, was eine maximale Freiheit für effizienteres Arbeiten ermöglicht und die Ermüdung während der Arbeitsschichten reduziert, was zu einer erhöhten Produktivität führt Anwendungen * Tragbare Werkzeuge * Herstellung * Montageeinrichtungen * Arbeitsstationen * Elektrische Werkzeuge
Weitere Informationen:
Arretierung:
Ja
Ausführung:
Balancer
Gehäusematerial:
Aluminium
Hub:
2 m
Seil-Durchmesser:
3.18 mm
Tragfähigkeit max.:
15.9 kg
Tragfähigkeit min.:
11.4 kg
Federbruchsicherung:
Ja
Seilauszug:
2 m
manuelle Arretierung:
Ja
Absturzsicherung:
Ja
Tragseil:
Verzinkt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
11.34 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Werkzeuge und Werkstatt
>
Federzüge und Balancer
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugaufroller
,
Balancer
,
Drehmomentaufroller
,
Gewichtsausgleicher
,
Lastenausgleicher
,
Seilbalancer
,
Werkzeugführung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 919,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,49*
€ 1.200,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,16*
€ 1.194,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,78*
€ 1.157,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,35*
€ 1.119,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,73*
€ 1.094,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
(C) RP-EB CABLE ASSY NC & STD HOOK-6.6FT
Aero-Motive
BG12990-NC-RP
ab € 105,34*
Sonstiges
(S) Rp-eb Kabelsatz - 6.6ft[2m]
Aero-Motive
H13120049-RP
ab € 95,27*
Sonstiges
Aero-Motive Federkassette 35EB
Aero-Motive
H41220112-RP
ab € 263,21*
Sonstiges
Aero-Motive Federkassette 45EB
Aero-Motive
H41220113-RP
ab € 264,14*
Sonstiges
RP - Hauptwelle - MACHINED & BZP - EB SERIE
Aero-Motive
M26830003-RP
ab € 35,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen