Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Seilzug
>
Federzug
>
Artikel
Balancer 260LA, 113-120 KG, 2,1 M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12P6582
Hersteller:
Aero-Motive
Herst.-Nr.:
260LA
EAN/GTIN:
4099891449964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Balancer, 1301720135, Aero-Motive Aero-Motive Schwerer Industrieeinsatz LA Balancer, Traglast 113.0-120.0 kg (249.0-265.0 lb), 2.13 m (7.0') Hub Balancer des Modells LA von Aero-Motive sind kompakte, ergonomische und kostengünstige Balancer in ihrer Gewichtsklasse und verfügen über eine einzigartige automatische Sicherheitsverriegelung, die Ausfälle verhindert, insbesondere beim Auswuchten von Lasten innerhalb ihrer Gewichtsklasse Werkzeuge oder Lasten, die an Balancern befestigt sind, werden in den Händen des Bedieners fast schwerelos. Dies ermöglicht maximale Freiheit, um effizienter zu arbeiten und die Ermüdung während der Arbeitsschichten zu reduzieren, was zu einer erhöhten Produktivität führt. Ein echter Auswuchtzustand wird durch eine einfach zu bedienende und präzise Kraft-Feder-Spannungsregelung erreicht. Features * Containerisierte Kraftfeder * Gehäuse aus Aluminium-Hochdruckguss * Einfaches Umstecken der Kabel * Ermöglicht einen schnellen und sicheren Werkzeugwechsel ohne Gefahr von Kabelrückschlag
Weitere Informationen:
Arretierung:
Nein
Ausführung:
Balancer
Gehäusematerial:
Aluminium
Hub:
2.1 m
Seil-Durchmesser:
4.76 mm
Tragfähigkeit max.:
120 kg
Tragfähigkeit min.:
113 kg
Federbruchsicherung:
Ja
Seilauszug:
2.1 m
manuelle Arretierung:
Ja
Absturzsicherung:
Ja
Tragseil:
Verzinkt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
37.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Werkzeuge und Werkstatt
>
Federzüge und Balancer
Weitere Suchbegriffe:
balancer 120kg
,
federzug
,
Werkzeugaufhängung
,
Aufroller
,
Aufrollautomat
,
Aufziehvorrichtung
,
Werkzeugaufroller
,
Drehmomentaufroller
,
Lastenausgleicher
,
Seilbalancer
,
Werkzeugführung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.585,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.836,66*
€ 3.375,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.794,93*
€ 3.325,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.675,13*
€ 3.183,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.617,70*
€ 3.115,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.585,56*
€ 3.076,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DRUM KIT FOR LA BALANCER [2.1M
Aero-Motive
DRML7
ab € 548,29*
Sonstiges
DRUM LOCK KIT FOR LA BALANCER
Aero-Motive
DLKL
ab € 41,23*
Sonstiges
KIT - UPPER MOUNT - STD AERO - LA SERIES
Aero-Motive
UHKLS
ab € 158,52*
Sonstiges
KIT CABLE GUIDE ASSY FOR LA BA
Aero-Motive
CBGL
ab € 290,15*
Sonstiges
MAINSHAFT GEAR FOR LA BALANCER
Aero-Motive
31308-RP
ab € 82,34*
Sonstiges
RP - LA CABLE DRUM ASSY - 7FT[
Aero-Motive
42617-RP
ab € 173,21*
Sonstiges
SHAFT KIT FOR LA BALANCER
Aero-Motive
SHFL
ab € 127,34*
Sonstiges
WORM GEAR KIT FOR LA BALANCER
Aero-Motive
WRML
ab € 185,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen