Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, -800 mA, -45 V, SMD, SOT-23, BC807-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, -800 mA, -45 V, SMD, SOT-23, BC807-25
Bipolartransistor, PNP, -800 mA, -45 V, SMD, SOT-23, BC807-25
Artikel-Nr.:
     4502-12S6253
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC807-25
EAN/GTIN:
     4099879027160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
PNP-Transistor, BC807-25, DIOTEC SMD Universal-PNP-Transistoren. Features * Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien Anwendungen * Signalverarbeitung * Schalten * Amplifikation * Gewerbliche/industrielle Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Frequenz:
50 MHz
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
-45 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
800 mA
Sättigungsspannung:
-700 mV
Transitfrequenz fTmin:
100 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.31 W
Kollektorstrom:
-800 mA
min. Gleichstromverstärkung:
160 mA
max. Gleichstromverstärkung:
400 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, transistor sot-23, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
430
100
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0316*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0337*
1000
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
100
Frei Haus
ab € 0,1107*
€ 0,4973*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0326*
€ 0,0388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0297*
€ 0,0353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.