Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 45 V, SMD, SOT-23, BC847A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 45 V, SMD, SOT-23, BC847A
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 45 V, SMD, SOT-23, BC847A
Artikel-Nr.:
     4502-12S6267
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC847A
EAN/GTIN:
     4099879027238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
NPN-Transistor, BC847A, DIOTEC SMD Universal-NPN-Transistor. Features * Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien Anwendungen * Signalverarbeitung * Schalten * Amplifikation
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Frequenz:
100 MHz
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
50 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
45 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
100 mA
Sättigungsspannung:
600 mV
Transitfrequenz fTmin:
300 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.25 W
Kollektorstrom:
100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
110 mA
max. Gleichstromverstärkung:
220 mA
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,091*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1511*
€ 0,1798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1364*
€ 0,1623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1335*
€ 0,1589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1299*
€ 0,1546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.