Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 30 V, SMD, SOT-23, BC848BE6327


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 30 V, SMD, SOT-23, BC848BE6327
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 30 V, SMD, SOT-23, BC848BE6327
Artikel-Nr.:
     4502-12S6272
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BC848BE6327
EAN/GTIN:
     4099879027276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
Schalttransistor
Bipolartransistor, BC848BE6327, Infineon Technologies Features * Hohe Stromverstärkung * Niedrige Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung * Geräuscharm * Pb-frei und RoHs-konform Anwendungen * Für AF-Eingangsstufen und Treiberanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
30 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
30 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
250 mV
Transitfrequenz fTmin:
250 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.33 W
Kollektorstrom:
100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
200 mA
max. Gleichstromverstärkung:
450 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.466,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48.000 Stück (ab € 0,03056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.644,96*
€ 1.957,5024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.631,04*
€ 1.940,9376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.558,08*
€ 1.854,1152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.512,00*
€ 1.799,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.466,88*
€ 1.745,5872
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.