Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 30 V, SMD, SOT-23, BC848CE6327HTSA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 30 V, SMD, SOT-23, BC848CE6327HTSA1
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 30 V, SMD, SOT-23, BC848CE6327HTSA1
Artikel-Nr.:
     4502-12S6273
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BC848CE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     4099879027283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Bipolartransistor, BC848CE6327HTSA1, Infineon Technologies Features * Hohe Stromverstärkung * Niedrige Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung * Geräuscharm * Pb-frei und RoHs-konform Anwendungen * Für AF-Eingangsstufen und Treiberanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
30 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
30 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
100 mA
Sättigungsspannung:
600 mV
Transitfrequenz fTmin:
250 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.33 W
Kollektorstrom:
100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
420 mA
max. Gleichstromverstärkung:
800 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0635*
50
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0784*
2 Tage
443
30
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,0928*
100
€ 4,00*
ab € 0,10*
€ 0,12*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,114*
€ 0,297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0635*
€ 0,0756
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0538*
€ 0,064
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0512*
€ 0,0609
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0471*
€ 0,056
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,054
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,5875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.