Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 50 V, SMD, SOT-23, BCR112E6327


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 50 V, SMD, SOT-23, BCR112E6327
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 50 V, SMD, SOT-23, BCR112E6327
Artikel-Nr.:
     4502-12S6600
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR112E6327
EAN/GTIN:
     4099879027535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
Schalttransistor
Bipolartransistor, BCR112E6327, Infineon Technologies Features * Eingebauter Vorspannungswiderstand * Niedrige Stromverstärkung * Hohe Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung * Pb-frei und RoHs-konform Anwendungen * Schaltkreis * Wechselrichter * Interface-Schaltung * Treiberschaltung
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
50 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
50 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
100 mA
Sättigungsspannung:
300 mV
Transitfrequenz fTmin:
140 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.2 W
Kollektorstrom:
100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
20 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,06105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,20*
€ 269,178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,02*
€ 268,9638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,31*
€ 256,2189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,48*
€ 246,9012
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,15*
€ 217,9485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.