Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, 100 mA, 50 V, SMD, SOT-23, BCR162E6327


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, 100 mA, 50 V, SMD, SOT-23, BCR162E6327
Bipolartransistor, PNP, 100 mA, 50 V, SMD, SOT-23, BCR162E6327
Artikel-Nr.:
     4502-12S6619
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR162E6327
EAN/GTIN:
     4099879027597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Bipolartransistor, BCR162E6327, Infineon Technologies Features * Eingebauter Vorspannungswiderstand * Niedrige Stromverstärkung * Hohe Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung * Pb-frei und RoHs-konform Anwendungen * Schaltkreis * Wechselrichter * Interface-Schaltung * Treiberschaltung
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
50 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
50 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
300 mV
Transitfrequenz fTmin:
200 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.2 W
Kollektorstrom:
100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
20 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor pnp, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
7200
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 1,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7200 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.200 Packungen
Mindestbestellmenge: 7200 Packungen ( entspricht € 1.872,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.