Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, 100 mA, 50 V, SMD, SOT-23, BCR185E6327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, 100 mA, 50 V, SMD, SOT-23, BCR185E6327
Bipolartransistor, PNP, 100 mA, 50 V, SMD, SOT-23, BCR185E6327
Artikel-Nr.:
     4502-12S6622
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR185E6327
EAN/GTIN:
     4099879027603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor sot23 pnp
Bipolartransistor, BCR185E6327, Infineon Technologies Features * Eingebauter Vorspannungswiderstand * Niedrige Stromverstärkung * Hohe Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung * Pb-frei und RoHs-konform Anwendungen * Schaltkreis * Wechselrichter * Interface-Schaltung * Treiberschaltung
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
50 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
50 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
300 mV
Transitfrequenz fTmin:
200 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.2 W
Kollektorstrom:
100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
70 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor sot23, smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,0776*
25
€ 6,90*
ab € 0,0378*
€ 0,0814*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,0923
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,09
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 232,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.