Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, 800 mA, 45 V, SMD, SOT-23, BCW68H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, 800 mA, 45 V, SMD, SOT-23, BCW68H
Bipolartransistor, PNP, 800 mA, 45 V, SMD, SOT-23, BCW68H
Artikel-Nr.:
     4502-12S7444
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCW68H
EAN/GTIN:
     4099879027665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Bipolartransistor, BCW68H, Infineon Technologies Features * Hoher Kollektorstrom * Hohe Stromverstärkung * Niedrige Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung * Pb-frei und RoHs-konform Anwendungen * Für AF-Treiber und Endstufen
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
60 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
45 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
1 A
Sättigungsspannung:
1 V
Transitfrequenz fTmin:
200 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.33 W
Kollektorstrom:
800 mA
min. Gleichstromverstärkung:
250 mA
max. Gleichstromverstärkung:
630 mA
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,08147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,80*
€ 359,142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,67*
€ 353,0373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,32*
€ 326,4408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,87*
€ 322,3353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,41*
€ 290,8479
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.