Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 45 V, SMD, SOT-23, BCX70KE6327


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 45 V, SMD, SOT-23, BCX70KE6327
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 45 V, SMD, SOT-23, BCX70KE6327
Artikel-Nr.:
     4502-12S9450
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCX70KE6327
EAN/GTIN:
     4099879027764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Bipolartransistor, BCX70KE6327, Infineon Technologies Features * Hohe Stromverstärkung * Niedrige Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung * Geräuscharm * Pb-frei und RoHs-konform Anwendungen * Für AF-Eingangsstufen und Treiberanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
45 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
45 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
100 mA
Sättigungsspannung:
550 mV
Transitfrequenz fTmin:
250 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.33 W
Kollektorstrom:
100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
380 mA
max. Gleichstromverstärkung:
630 mA
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
120
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,94*
1
€ 6,90*
ab € 0,895*
€ 2,005*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0612* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Packungen
Mindestbestellmenge: 120 Packungen ( entspricht € 232,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.