Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, für RAFIX 16, 5.05.800.049/0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, für RAFIX 16, 5.05.800.049/0100
Blindstopfen, für RAFIX 16, 5.05.800.049/0100
Artikel-Nr.:
     4502-13G0152
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.05.800.049/0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Blindstopfen, 5058000490100, RAFI Der Blindstopfen wird für den Einbau in nicht benötigte Montagebohrungen in der Frontplatte verwendet.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
RAFIX 16
Zubehörart:
Blindstopfen
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, blindstopfen, Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Lochstopfen, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Modul, Blindmodul, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.