Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, transparent, Einbau-Ø 16.2 mm, 1.65.124.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, transparent, Einbau-Ø 16.2 mm, 1.65.124.3
Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, transparent, Einbau-Ø 16.2 mm, 1.65.124.3
Artikel-Nr.:
     4502-13G0166
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.65.124.371/1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Leuchtvorsatz, 1651243711002, RAFI RAFIX-Befehlsgeräte sind modular aufgebaute Einheiten, die aus mehreren Teilen bestehen. In der RAFIX 16-Familie bestehen sie immer aus einem Betätigungselement und einem Schaltelement bzw. aus einer Kontrollleuchte und einer Lampenfassung. Betätigungselemente (wie z.B. Drucktaster oder Not-Halt-Betätiger) haben nur in Verbindung mit den entsprechenden Schaltelementen die vorgeschriebene Taktilität, Rückstellung und Funktion. Für beleuchtete Betätiger verwenden Sie bitte Schaltelemente mit Lampenfassung. Bei den RAFIX 16 Betätigern können Sie zwischen drei Kragenformen wählen: rund, quadratisch oder quadratisch aneinandergereiht, wobei die Drucktasten nahtlos aneinandergereiht werden können. Der Einbaudurchmesser beträgt laut Norm 16,2 mm. Die Verdrehsicherung kann bei Bedarf einfach mit einem Schraubendreher entfernt werden. Features * Leuchtvorsatz in 3 Bundformen * Separate aufrastbare Lampenfassung erforderlich Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Industrie-Roboter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leuchtvorsatz
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Einbauhöhe:
7.15 mm
Einbautiefe:
44.7 mm
Farbe Betätiger:
transparent
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, rafi leuchtmelder, leuchtmelder, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Leuchtvorsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.