Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 1,5
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 1,5
Artikel-Nr.:
     4502-13G1002
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DB1C-C1AA
EAN/GTIN:
     4099889212167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Subminiatur-Schnappschalter Serie DB Typ Cherry DB1C-. Typ: DB1C-C1AA ohne Zusatzbetätiger, mit hoher Schaltgenauigkeit. Anschluss: Leiterplattenanschluss 1,3 x 0,5 mm Schaltfunktion: Wechsler Schaltleistung: 6,0 A/250 VAC (EN 61058), 5,0 A/125 bis 250 VAC (UL 1054) Kontakte: AgNi Kriechstromfestigkeit: PTI 175 Betriebstemperatur: - 40 bis +120 °C Anschlüsse: CuZn, versilbert Lebensdauer elektrisch: 50.000 Schaltspiele Zulassungen: ENEC, UL, CSA Schaltbetätigungskraft: max. 150 cN Schaltpunkt: 8,4 mm (±0,3) Vorlaufweg: max. 1,0 mm Nachlaufweg: min. 0,6 mm Differenzweg: max. 0,1 mm Ruhestellung: max. 9,3 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
1,5 N
Gehäusematerial:
PET
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
5 A/125 VAC, 1 A/48 VDC
Schaltpunkt:
8,4 mm ±0,3 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP50
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter, Schalter, Mikro-Schnappschalter, Miniatur-Schnappschalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,78*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,25*
1
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,40*
1
€ 8,95*
ab € 1,66*
€ 3,87*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,45*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1234
ab € 0,175*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
714-0261
ab € 0,46*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1238
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.