Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Scharnierhebel, 0,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Scharnierhebel, 0,
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Scharnierhebel, 0,
Artikel-Nr.:
     4502-13G1007
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DB1C-C1LB
EAN/GTIN:
     4099889212181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Subminiatur-Schnappschalter Serie DB Typ Cherry DB1C-. Mit hoher Schaltgenauigkeit; Schaltfunktion: Wechsler, Schaltleistung: 6,0 A/250 VAC (EN 61058), 5,0 A/125 bis 250 VAC (UL 1054), Kontakte: AgNi, Kriechstromfestigkeit: PTI 175, Betriebstemperatur: - 40 bis +120 °C, Anschlüsse: CuZn, versilbert, Lebensdauer elektrisch: 50.000 Schaltspiele, Zulassungen: ENEC, UL, CSA. Die Länge der Zusatzbetätiger bemisst sich ab Mitte der Befestigungsbohrung, die vom Zusatzbetätiger überragt wird. Mit flachem und geradem Zusatzbetätiger Typ DB1C-. Schaltbetätigungskraft: max. 60 cN, Schaltpunkt: 10,7 mm (±1,3), Vorlaufweg: max. 4,0 mm, Nachlaufweg: min. 2,0 mm, Differenzweg: max. 0,5 mm, Ruhestellung: max. 14 mm. Technische Merkmale (Typ, Anschluss, Betätigerlänge): DB1C-C1LB, Leiterplattenanschluss: 1,3 x 0,5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Scharnierhebel
Betätigungskraft:
0,6 N
Gehäusematerial:
PET
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
5 A/125 VAC, 1 A/48 VDC
Schaltpunkt:
10,7 mm ±1,3 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP50
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter, Schalter, Mikro-Schnappschalter, Miniatur-Schnappschalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 1,79*
1
€ 8,95*
ab € 1,20*
€ 1,89*
Lager 4502
560
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,06*
560
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,14*
1 Tag
385
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 560 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5600 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 560 Stück
Mindestbestellmenge: 560 Stück ( entspricht € 1.153,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1234
ab € 0,175*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
714-0261
ab € 0,46*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1238
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.