Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 1,2 N, 10 A/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 1,2 N, 10 A/
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 1,2 N, 10 A/
Artikel-Nr.:
     4502-13G1048
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DC2C-A1LC
EAN/GTIN:
     4099889212402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Subminiatur-Schnappschalter Serie DC Typ Cherry DC2C-. Gekapselter Schalter mit hoher Schaltgenauigkeit; Schaltfunktion: Wechsler, Schaltleistung: 10 (1,5) A/250 VAC (EN 61058), 10,1 A 125/250 VAC (UL 1054), Kontakte: AgNi, Kriechstromfestigkeit: PTI 175, Anschlüsse: CuZn, versilbert, Lebensdauer elektrisch: 10.000 Schaltspiele, Schutzart: IP 67. Mit flachem 7,0 mm langem Zusatzbetätiger Typ DC2C-. Schaltbetätigungskraft: max. 120 cN, Schaltpunkt: 11,1 mm (±1,8), Vorlaufweg: max. 5,5 mm, Nachlaufweg: min. 1,5 mm, Differenzweg: max. 1,0 mm, Ruhestellung: max. 15 mm. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart, Betriebstemperatur, Zulassungen): DC2C-A1LC, Lötanschluss, –40 bis +120 °C, ENEC, UL, CSA
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Scharnierhebel
Betätigungskraft:
1,2 N
Gehäusematerial:
PET
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
10 A/125 VAC
Schaltpunkt:
11,1 mm ±1,8 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, mikroschalter ip67, ausschalter, Schalter, Mikro-Schnappschalter, Miniatur-Schnappschalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
560
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,62*
560
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,26*
1
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,75*
1
€ 8,95*
ab € 2,18*
€ 5,10*
1 Tag
1676
1
€ 14,99*
ab € 1,90*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 560 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 560 Stück
Mindestbestellmenge: 560 Stück ( entspricht € 907,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
71400262
ab € 10,47*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
714-0261
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.