Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Drehschalter, 2-polig, 12-stufig, 30°, unterbrechend, 2 A, 42 V, 04-2124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Drehschalter, 2-polig, 12-stufig, 30°, unterbrechend, 2 A, 42 V, 04-2124
Stufen-Drehschalter, 2-polig, 12-stufig, 30°, unterbrechend, 2 A, 42 V, 04-2124
Stufen-Drehschalter, 2-polig, 12-stufig, 30°, unterbrechend, 2 A, 42 V, 04-2124
Artikel-Nr.:
     4502-13G1094
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     04-2124
EAN/GTIN:
     4099889220407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Stufen-Drehschalter Typ ELMA 04. Mit nichtrostender Stahlachse 6,0 mm Durchmesser und Metallgewindebuchse M10 x 0,75, zusätzliche Befestigung durch 2 Schrauben M2 möglich, für robuste Anwendungen, individuell begrenzbar durch Begrenzungsschrauben M1,4; Durchmesser: 32 mm, Anzahl der Ebenen: 1 oder 2, Verarbeitung: durch Hand- und Wellenlöten, Kontaktmaterial: Silber, hauchvergoldet oder hartvergoldet (AuCo) 3,0 µm, Lebensdauer: min. 25.000 Schaltzyklen, Laststrom (ohmsche Last): max. 2,0 A, Schaltspannung: max. 42 VDC, Kontaktwiderstand (Neuzustand): max. 10 mOhm, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Unterbrechend mit Rastwinkel 30° Typ 04-. Technische Merkmale (Typ, Funktion Pole x Position, Ebenenanzahl, Ausführung, Material Kontakte): 04-2124, 2 x 12 Kont., 2 Eb., mit Anschlag, Lötösen, Gold
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Stufen:
12
Ausführung:
Stufen-Drehschalter
Nennspannung:
42 V
Polzahl:
2-polig
Schaltart:
unterbrechend
Schaltstrom:
2 A
Schaltwinkel:
30 °
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 100,70*
€ 114,23*
1
Frei Haus
ab € 97,82*
€ 127,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.142,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
4124-21
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.