Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe, quadratisch, (L x B x H) 15 x 15 x 8.9 mm, weiß, für Druckschalter, 2271.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe, quadratisch, (L x B x H) 15 x 15 x 8.9 mm, weiß, für Druckschalter, 2271.
Kappe, quadratisch, (L x B x H) 15 x 15 x 8.9 mm, weiß, für Druckschalter, 2271.
Artikel-Nr.:
     4502-13G4430
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2271.1009
EAN/GTIN:
     4099889328097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knöpfe
Kurzhubtaster Stößel
Tastkappe
tastkappen mentor
Tastkappe Serie Mentor Typ: 2271.1009 Ausführung: beleuchtbar, mit Vollausleuchtung Außenmaße: 15 x 15 mm Höhe: 9,7 mm Material: PBT UL 94 weiß Betriebstemperatur: - 40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
quadratisch
Breite:
15 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Druckschalter
Höhe:
8.9 mm
Länge:
15 mm
Zubehörart:
Kappe
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: knöpfe, knöpfe weiß, Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Aufsteckkappe, Drucktasteraufsteckkappe, Drucktasterkappe, Tastenkappe, Tasterkappe, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Schalterzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,63*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,91*
2 Tage
80
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
2 Tage
90
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,43*
€ 9,62*
7 Tage
80
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,42*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 81,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Everlight Opto
67-21UWC/S400-X9/TR8
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.