Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer, 125 mA/48 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 125 mA/48 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 3
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 125 mA/48 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 3
Artikel-Nr.:
     4502-13G714
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.1104.7098
EAN/GTIN:
     4099889206883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
schurter kurzhubtaster
kurzhubtaster
Einzelne Folientasten Serie MCS 18 Typ Schurter 1241. 1poliger Schließer, unbeleuchtet und unbeschriftet, für Frontplattenmontage, mit taktiler Rückmeldung, geringe Einbautiefe, mit schwarzer Blende und farbigem Tastenfeld; Material Kontakt: CuZn37, 2,5 µm versilbert, Frontfolie: PETP, Blende: PBTB, Schaltspannung: 5,0/48 VDC, Schaltstrom: max. 125 mA, Nennschaltleistung: 0,72 W, Prellzeit: typ. 0,1 ms, Schutzart: IP 65 (bei Verwendung des Zubehörsatzes), Umgebungstemperatur: –25 bis +60 °C, Betätigungsweg: 0,5 ±0,1 mm, Betätigungskraft: 3,0 ±1,0 N. Ausführung mit rundem Tastfeld und schmalem Blendenring Typ 1241.1104. Typ: 1241.1104.7098, weiß
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
3 N
Farbe Betätiger:
schwarz
Höhe:
13 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
18 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
125 mA/48 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter, Folientaster, Einzeltaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0098.9201
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.