Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer + 1 Öffner, 0,1 A/35 V, unbeleuchtet, Betätiger (gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer + 1 Öffner, 0,1 A/35 V, unbeleuchtet, Betätiger (gelb
Kurzhubtaster, 1 Schließer + 1 Öffner, 0,1 A/35 V, unbeleuchtet, Betätiger (gelb
Artikel-Nr.:
     4502-13G8015
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.14.205.111/0000
EAN/GTIN:
     4099891621407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
rafi kurzhubtaster
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, 1.14.205.111/0000, RAFI Features * Goldkontakte, zuverlässiges Schalten bei geringen Strömen * Besondere taktile Rückmeldung * Anschlusstechnik: SMD Applications * Messung-Steuerung-Regelung * Maschinenbau und Systemtechnik * Automobilindustrie * Elektromedizinische
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
5,6 N
Breite:
5.1 mm
Farbe Betätiger:
gelb
Höhe:
3.85 mm
Kontaktmaterial:
vergoldet
Länge:
6.4 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltleistung:
0,1 A/35 V
Betätigerlänge:
1.4 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.512.002/2200
ab € 1,99*
Zubehör
Rafi
5.05.512.021/2200
ab € 1,99*
Zubehör
Rafi
5.46.001.107/0200
ab € 0,143*
Zubehör
Rafi
5.46.001.127/0200
ab € 0,17*
Zubehör
Rafi
5.46.001.147/0200
ab € 0,142*
Zubehör
Rafi
5.46.001.121/0200
ab € 0,16*
Zubehör
Rafi
5.46.001.123/0200
ab € 0,16*
Zubehör
Rafi
5.46.001.125/0200
ab € 0,16*
Zubehör
Rafi
5.46.001.126/0200
ab € 0,16*
Zubehör
Rafi
5.46.001.163/0200
ab € 0,16*
Zubehör
Rafi
5.46.001.167/0200
ab € 0,16*
Zubehör
Rafi
5.46.001.168/0200
ab € 0,16*
Zubehör
Rafi
5.05.512.002/2600
ab € 1,96*
Zubehör
Rafi
5.05.512.002/2400
ab € 1,97*
Zubehör
Rafi
5.05.512.002/2500
ab € 1,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.