Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer, 0,1 A/35 V, unbeleuchtet, Betätiger (blau, L 1.33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 0,1 A/35 V, unbeleuchtet, Betätiger (blau, L 1.33 mm
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 0,1 A/35 V, unbeleuchtet, Betätiger (blau, L 1.33 mm
Artikel-Nr.:
     4502-13G8017
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.14.108.601/0000
EAN/GTIN:
     4099891621421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
rafi kurzhubtaster
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, 1.14.108.601/0000, RAFI Features * Goldkontakte, zuverlässiges Schalten bei geringen Strömen * Besondere taktile Rückmeldung * Anschlusstechnik: THT Applications * Messung-Steuerung-Regelung * Maschinenbau und Systemtechnik * Automobilindustrie * Elektromedizinische
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
4,8 N
Breite:
8.4 mm
Farbe Betätiger:
blau
Höhe:
4.9 mm
Kontaktmaterial:
vergoldet
Länge:
8.4 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
0,1 A/35 V
Betätigerlänge:
1.33 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.46.167.047/0209
ab € 0,132*
Zubehör
Rafi
5.46.167.050/0209
ab € 0,133*
Zubehör
Rafi
5.46.167.096/0209
ab € 0,133*
Zubehör
Rafi
5.46.167.106/0209
ab € 0,132*
Zubehör
Rafi
5.46.167.227/0209
ab € 0,122*
Zubehör
Rafi
5.46.167.301/0209
ab € 0,122*
Zubehör
Rafi
5.46.167.090/0209
ab € 0,122*
Zubehör
Rafi
5.46.167.091/0209
ab € 0,122*
Zubehör
Rafi
5.46.167.092/0209
ab € 0,122*
Zubehör
Rafi
5.46.168.043/0209
ab € 0,122*
Zubehör
Rafi
5.46.167.058/0209
ab € 0,133*
Zubehör
Rafi
5.46.167.059/0209
ab € 0,132*
Zubehör
Rafi
5.46.167.064/0209
ab € 0,132*
Zubehör
Rafi
5.46.167.067/0209
ab € 0,133*
Zubehör
Rafi
5.46.167.094/0209
ab € 0,132*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.