Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer, 0,1 A/35 V, unbeleuchtet, Betätiger (blau), 3,3 N, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 0,1 A/35 V, unbeleuchtet, Betätiger (blau), 3,3 N, T
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 0,1 A/35 V, unbeleuchtet, Betätiger (blau), 3,3 N, T
Artikel-Nr.:
     4502-13G8042
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.14.108.506/0000
EAN/GTIN:
     4099891621667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
rafi kurzhubtaster
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, 1.14.108.506/0000, RAFI Features * Goldkontakte, sicheres Schalten bei niedrigen Strömen * Besonderes taktiles Feedback * Unterschiedliche Betätigungskräfte * Variable Bauhöhen durch Stößel Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Maschinen- und Anlagenbau * Automotive * Elektromedizin
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
3,3 N
Breite:
8.4 mm
Farbe Betätiger:
blau
Höhe:
4.9 mm
Kontaktmaterial:
vergoldet
Länge:
8.4 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
0,1 A/35 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 1020 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.46.001.058/0209
ab € 0,21*
Zubehör
Rafi
5.46.167.047/0209
ab € 0,132*
Zubehör
Rafi
5.46.167.050/0209
ab € 0,133*
Zubehör
Rafi
5.46.167.096/0209
ab € 0,132*
Zubehör
Rafi
5.46.167.106/0209
ab € 0,132*
Zubehör
Rafi
5.46.167.227/0209
ab € 0,122*
Zubehör
Rafi
5.46.167.301/0209
ab € 0,122*
Zubehör
Rafi
5.46.168.050/0209
ab € 0,133*
Zubehör
Rafi
5.46.168.067/0209
ab € 0,132*
Zubehör
Rafi
5.46.168.159/1002
ab € 0,49*
Zubehör
Rafi
5.46.168.227/0209
ab € 0,133*
Zubehör
Rafi
5.46.168.332/1002
ab € 0,49*
Zubehör
Rafi
5.46.169.067/0209
ab € 0,30*
Zubehör
Rafi
5.46.167.090/0209
ab € 0,122*
Zubehör
Rafi
5.46.167.091/0209
ab € 0,123*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.