Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer, 100 mA/35 V, unbeleuchtet, Betätiger (blau), 3,6 N,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 100 mA/35 V, unbeleuchtet, Betätiger (blau), 3,6 N,
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 100 mA/35 V, unbeleuchtet, Betätiger (blau), 3,6 N,
Artikel-Nr.:
     4502-13G8044
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.14.112.506/0000
EAN/GTIN:
     4099891621681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
rafi kurzhubtaster
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, 1.14.112.506/0000, RAFI Features * Goldkontakte, sicheres Schalten bei niedrigen Strömen * Besonderes taktiles Feedback * Unterschiedliche Betätigungskräfte * Variable Bauhöhen durch Stößel Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Maschinen- und Anlagenbau * Automotive * Elektromedizin
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
3,6 N
Breite:
12 mm
Farbe Betätiger:
blau
Höhe:
4.95 mm
Kontaktmaterial:
vergoldet
Länge:
12 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
100 mA/35 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 45 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 1035 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.46.001.058/0209
ab € 0,21*
Zubehör
Rafi
5.46.167.047/0209
ab € 0,132*
Zubehör
Rafi
5.46.167.050/0209
ab € 0,133*
Zubehör
Rafi
5.46.167.096/0209
ab € 0,132*
Zubehör
Rafi
5.46.167.106/0209
ab € 0,132*
Zubehör
Rafi
5.46.167.227/0209
ab € 0,122*
Zubehör
Rafi
5.46.167.301/0209
ab € 0,122*
Zubehör
Rafi
5.46.168.050/0209
ab € 0,133*
Zubehör
Rafi
5.46.167.058/0209
ab € 0,133*
Zubehör
Rafi
5.46.167.059/0209
ab € 0,132*
Zubehör
Rafi
5.46.167.064/0209
ab € 0,133*
Zubehör
Rafi
5.46.167.067/0209
ab € 0,132*
Zubehör
Rafi
5.46.167.094/0209
ab € 0,132*
Zubehör
Rafi
5.46.167.099/0209
ab € 0,133*
Zubehör
Rafi
5.46.167.102/0209
ab € 0,132*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.