Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 100 x 7.6 mm, Bündel-Ø 20 mm, schwarz, UV-bestä


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 100 x 7.6 mm, Bündel-Ø 20 mm, schwarz, UV-bestä
Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 100 x 7.6 mm, Bündel-Ø 20 mm, schwarz, UV-bestä
Artikel-Nr.:
     4502-13H1401
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     11837071
EAN/GTIN:
     4099891202156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Kabelbinder zum Wiederöffnen Typ GTRN. Mit hoher Zugkraft (22,2 kg)
Weitere Informationen:
Breite:
7.6 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
100 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
20 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Ja
Verschluss lösbar:
Ja
Chemikalienbeständig:
Ja
min.Haltekraft:
217 N
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.14865 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder schwarz uv-beständig, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,90*
€ 15,74*
8 Tage
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,15*
€ 15,76*
2 Tage
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 22,36*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 22,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,089* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.