Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldriller, max. Bündel-Ø 6.5 mm, Polyamid, natur, (H) 20 mm, 8340AA02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldriller, max. Bündel-Ø 6.5 mm, Polyamid, natur, (H) 20 mm, 8340AA02
Kabeldriller, max. Bündel-Ø 6.5 mm, Polyamid, natur, (H) 20 mm, 8340AA02
Artikel-Nr.:
     4502-13H2001
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     8340AA02
EAN/GTIN:
     4099891206376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller Typ Fastpoint 834. Zum bündeln von Kabel und Leitungen; Material: PA 6.6, Temperaturbereich: –35 bis +85 °C, Entflammbarkeit: UL 94 V-2. Technische Merkmale (Typ, Bündeldurchmesser, Farbe): 8340 AA02, 4,0 bis 6,5 mm, natur
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeldriller
Farbe:
natur
Höhe:
20 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
6.5 mm
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabeldriller fastpoint, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelbündelhalter, Kabelbündelklammer, Leitungsbündelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,062*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1088*
€ 0,1295
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0927*
€ 0,1103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0866*
€ 0,1031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,0985
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,0935
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,062*
€ 0,074
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.