Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldriller, max. Bündel-Ø 9.5 mm, Polyamid, schwarz, (H) 25 mm, 8341AA01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldriller, max. Bündel-Ø 9.5 mm, Polyamid, schwarz, (H) 25 mm, 8341AA01
Kabeldriller, max. Bündel-Ø 9.5 mm, Polyamid, schwarz, (H) 25 mm, 8341AA01
Artikel-Nr.:
     4502-13H2002
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     8341AA01
EAN/GTIN:
     4099891206383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller Typ Fastpoint 834. Zum bündeln von Kabel und Leitungen; Material: PA 6.6, Temperaturbereich: –35 bis +85 °C, Entflammbarkeit: UL 94 V-2. Technische Merkmale (Typ, Bündeldurchmesser, Farbe): 8341 AA01, 7,0 bis 9,5 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeldriller
Farbe:
schwarz
Höhe:
25 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
9.5 mm
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabeldriller fastpoint, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelbündelhalter, Kabelbündelklammer, Leitungsbündelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0732*
€ 0,0871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,057*
€ 0,068
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,0597
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.