Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldriller, max. Bündel-Ø 12.5 mm, PA, schwarz, (H) 30 mm, 8342AA01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldriller, max. Bündel-Ø 12.5 mm, PA, schwarz, (H) 30 mm, 8342AA01
Kabeldriller, max. Bündel-Ø 12.5 mm, PA, schwarz, (H) 30 mm, 8342AA01
Artikel-Nr.:
     4502-13H2004
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     8342AA01
EAN/GTIN:
     4099891206406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller Typ Fastpoint 834. Zum bündeln von Kabel und Leitungen; Material: PA 6.6, Temperaturbereich: –35 bis +85 °C, Entflammbarkeit: UL 94 V-2. Technische Merkmale (Typ, Bündeldurchmesser, Farbe): 8342 AA01, 10 bis 12,5 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeldriller
Farbe:
schwarz
Höhe:
30 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
12.5 mm
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelbündelhalter, Kabelbündelklammer, Leitungsbündelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0408*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0735*
€ 0,0875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,0701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,057*
€ 0,068
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,0613
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,0581
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.