Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldriller, max. Bündel-Ø 25 mm, PA, natur, (H) 46 mm, 8345AA02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldriller, max. Bündel-Ø 25 mm, PA, natur, (H) 46 mm, 8345AA02
Kabeldriller, max. Bündel-Ø 25 mm, PA, natur, (H) 46 mm, 8345AA02
Artikel-Nr.:
     4502-13H2011
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     8345AA02
EAN/GTIN:
     4099891206475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller Typ Fastpoint 834. Zum bündeln von Kabel und Leitungen; Material: PA 6.6, Temperaturbereich: –35 bis +85 °C, Entflammbarkeit: UL 94 V-2. Technische Merkmale (Typ, Bündeldurchmesser, Farbe): 8345 AA02, 22 bis 25 mm, natur
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeldriller
Farbe:
natur
Höhe:
46 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
25 mm
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelbündelhalter, Kabelbündelklammer, Leitungsbündelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.