Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldriller, max. Bündel-Ø 28 mm, PA, natur, (H) 47 mm, 8346AA02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldriller, max. Bündel-Ø 28 mm, PA, natur, (H) 47 mm, 8346AA02
Kabeldriller, max. Bündel-Ø 28 mm, PA, natur, (H) 47 mm, 8346AA02
Artikel-Nr.:
     4502-13H2013
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     8346AA02
EAN/GTIN:
     4099891206499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller Typ Fastpoint 834. Zum bündeln von Kabel und Leitungen; Material: PA 6.6, Temperaturbereich: –35 bis +85 °C, Entflammbarkeit: UL 94 V-2. Technische Merkmale (Typ, Bündeldurchmesser, Farbe): 8346 AA02, 25 bis 28 mm, natur
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeldriller
Farbe:
natur
Höhe:
47 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
28 mm
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00096 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelbündelhalter, Kabelbündelklammer, Leitungsbündelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,146*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.