Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldriller, Polyamid, natur, selbstklebend, (L x B x H) 20 x 19.8 x 21.9 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabeldriller, Polyamid, natur, selbstklebend, (L x B x H) 20 x 19.8 x 21.9 mm
Kabeldriller, Polyamid, natur, selbstklebend, (L x B x H) 20 x 19.8 x 21.9 mm
Kabeldriller, Polyamid, natur, selbstklebend, (L x B x H) 20 x 19.8 x 21.9 mm
Artikel-Nr.:
     4502-13H2021
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     6558AA00AS
EAN/GTIN:
     4099891206536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller selbstklebend Typ Fastpoint 6. Zum Bündeln von Kabel und Leitungen mit selbstklebendem Sockel. Maße: A 20, B 19,8, C 7,2, D 21,9 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeldriller
Breite:
19.8 mm
Farbe:
natur
Höhe:
21.9 mm
Länge:
20 mm
Material:
Polyamid
Selbstklebend:
Ja
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabeldriller fastpoint, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelbündelhalter, Kabelbündelklammer, Leitungsbündelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,94*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,16188* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 100,22*
€ 119,2618
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 99,77*
€ 118,7263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,56*
€ 113,7164
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 91,67*
€ 109,0873
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 80,94*
€ 96,3186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.