Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldriller, Polyamid, natur, selbstklebend, (L x B x H) 20 x 20 x 31.9 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabeldriller, Polyamid, natur, selbstklebend, (L x B x H) 20 x 20 x 31.9 mm
Kabeldriller, Polyamid, natur, selbstklebend, (L x B x H) 20 x 20 x 31.9 mm
Kabeldriller, Polyamid, natur, selbstklebend, (L x B x H) 20 x 20 x 31.9 mm
Artikel-Nr.:
     4502-13H2026
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     6553AA00AS
EAN/GTIN:
     4099891206581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller selbstklebend Typ Fastpoint 6. Zum Bündeln von Kabel und Leitungen mit selbstklebendem Sockel. Maße: A 20, B 20, C 13,8, D 31,9 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeldriller
Breite:
20 mm
Farbe:
natur
Höhe:
31.9 mm
Länge:
20 mm
Material:
Polyamid
Selbstklebend:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabeldriller fastpoint, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelbündelhalter, Kabelbündelklammer, Leitungsbündelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,12*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,13248* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 41,50*
€ 49,385
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 41,07*
€ 48,8733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,65*
€ 47,1835
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 38,01*
€ 45,2319
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.