Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldriller, Polyamid, natur, selbstklebend, (L x H) 42.79 x 16.1 mm, 6561AA00A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabeldriller, Polyamid, natur, selbstklebend, (L x H) 42.79 x 16.1 mm, 6561AA00A
Kabeldriller, Polyamid, natur, selbstklebend, (L x H) 42.79 x 16.1 mm, 6561AA00A
Kabeldriller, Polyamid, natur, selbstklebend, (L x H) 42.79 x 16.1 mm, 6561AA00A
Artikel-Nr.:
     4502-13H2029
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     6561AA00AS
EAN/GTIN:
     4099891206611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller selbstklebend Typ Fastpoint 6. Zum Bündeln von Kabel und Leitungen mit selbstklebendem Sockel. Maße: A 28, B 15, C 23, D 41 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeldriller
Farbe:
natur
Höhe:
16.1 mm
Länge:
42.79 mm
Material:
Polyamid
Selbstklebend:
Ja
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabeldriller fastpoint, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelbündelhalter, Kabelbündelklammer, Leitungsbündelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,79*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,24316* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 75,33*
€ 89,6427
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 73,66*
€ 87,6554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,56*
€ 81,5864
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 67,02*
€ 79,7538
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 60,79*
€ 72,3401
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.