Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elecolit Kleber 50 g Flasche, Panacol ELECOLIT 3661 50 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elecolit Kleber 50 g Flasche, Panacol ELECOLIT 3661 50 G
Elecolit Kleber 50 g Flasche, Panacol ELECOLIT 3661 50 G
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-13L0001
Hersteller:
     Panacol
Herst.-Nr.:
     ELECOLIT 3661 50 G
EAN/GTIN:
     4099891433093
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
kunststoffkleber
Klebstoff, ELECOLIT 3661 50 G, PANACOL ELECOLIT 3661 50 G ist ein einkomponentiger, silberhaltiger und leitfähiger Klebstoff. Es enthält keine Lösungsmittel und die offene Topfzeit beträgt 14 Tage und länger. Die leicht flexible Polymerstruktur erlaubt die Verwendung von es in Anwendungen, die Vibrationen oder schnellen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Die hohe Viskosität von es ermöglicht es, das Material über Spender, Stanz- oder Pin Transfer ohne Fadenzug aufzutragen. Es härtet schnell bei höheren Temperaturen. Für gute Leitfähigkeit und Beständigkeit empfehlen wir eine Aushärtezeit von ca. 10 min bei 150 ° C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elecolit Kleber
Behälter:
Flasche
Farbe:
grau
Geeignet für:
Kunststoffe, Keramik, Holz
Inhalt:
50 g
Viskosität:
20 bis 40 Pa∙s
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Strukturkleber, Strukturklebstoff, Epoxidharzkleber, Epoxidharzklebstoff, Epoxidkleber, Epoxi-Kleber, Zweikomponentenkleber, Zweikomponentenklebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,52*
€ 331,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,32*
€ 330,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,55*
€ 327,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,67*
€ 309,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,06*
€ 272,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.