| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-13L0009 Herst.-Nr.: PENLOC GTR-VT 50 ML EAN/GTIN: 4099891433147 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | nicht verkäuflich an Endverbraucher, Klebstoff, PENLOC GTR-VT 50 ML, PANACOL PENLOC GTR-VT 50 ML ist ein Strukturklebstoff auf Methacrylatbasis. Es zeichnet sich durch exzellente Flexibilität, hohe Kraftübertragung und gute Temperaturbeständigkeit aus. Die Verarbeitung kann alternativ "bead on bead" oder mit einem einfachen Statikmischer erfolgen. Es hat einen hohen Flammpunkt und einen geringen Geruch. Es ist für harte, nicht poröse Werkstoffe wie Metall, Glas, Keramik, Holz und viele Kunststoffe geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 2-Komponenten-Kleber | Behälter: | Tube | Farbe: | gelb | Geeignet für: | Metalle, Kunststoffe, Gummi, Keramik | Inhalt: | 50 ml | Viskosität: | 20 bis 30 Pa∙s | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.0752 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H350 Kann Krebs erzeugen | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, pvc kleber tube |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |