Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidehalter für Kreide Durchmesser von 11-12 mm, 588-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreidehalter für Kreide Durchmesser von 11-12 mm, 588-10
Kreidehalter für Kreide Durchmesser von 11-12 mm, 588-10
Artikel-Nr.:
     4502-13L3400
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     588-10
EAN/GTIN:
     4260056153280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreidehalter
Signierkreidehalter
Fettsignierkreide
Försterkreide
Pica Classic Kreidehalter Typ 588-10 • Hochwertiger Kreidehalter mit Druckmechanik • Geeignet für Kreiden von 11 bis 12 mm Dicke • Ergonomisch abgerundete Dreikantform • Schlagfestes Kunststoffgehäuse aus ABS • Drückerknopf in Signalfarbe • Hochwertige Spannzange aus Aluminium
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kreide Durchmesser von 11-12 mm
Zubehörart:
Kreidehalter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0335 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Förstersignierkreide, Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, pica kreidehalter, kreidehalter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Werkzeughalter, Kreidehalterung, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Beschriftungsstift, Schreib- und Markierungsstift, Markerstift, Markierstift, Markierungsstift, Werkzeuge
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 6,61*
1 Tag
1263
10
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 7,36*
1 Tag
1263
1
€ 6,95*
ab € 5,00*
€ 7,59*
1
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 7,65*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,51*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pica
877649
ab € 0,24*
Sonstiges
Pica
877647
ab € 0,24*
Sonstiges
Pica
877648
ab € 0,24*
Sonstiges
Pica
591/36
ab € 3,84*
Sonstiges
Pica
591/46
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.