Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzminen, Graphit für alle Oberflächen, 4030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzminen, Graphit für alle Oberflächen, 4030
Ersatzminen, Graphit für alle Oberflächen, 4030
Artikel-Nr.:
     4502-13L3444
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     4030
EAN/GTIN:
     4260056150289
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Pica Dry Ersatzminen Typ 4030 • Für fast alle Oberflächen, egal ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder ölig, hell oder dunkel • Von glatten Flächen feucht abwischbar • Minen sind bereits angespitzt • In einer praktischen und robusten Kunststoffbox Inhalt: 10 x Graphit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Graphit
Geeignet für:
alle Oberflächen
Zubehörart:
Ersatzminen
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Beschriftungsstift, Schreib- und Markierungsstift, Ersatzmine
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 6,06*
€ 9,57*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,33*
€ 13,96*
5 Tage
5
4
€ 6,99*
ab € 13,57*
€ 19,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pica
3030
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.