Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardmarker
>
Artikel
Pica-Marker 3030 Bleistift 2B 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-101799305
Hersteller:
Pica
Herst.-Nr.:
3030
EAN/GTIN:
4260056150371
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
2.8 mm
Lieferumfang
Bleistiftspitzer
Ja
Merkmale
Härte
2B
Produktfarbe
Grün, Grau
... >
Schreibinstrumente
>
Kreide, Buntstifte & Bleistifte
>
Bleistifte
Weitere Suchbegriffe:
Grafitstift
,
Graphit-Stift
,
Graphitstift
,
Druckbleistift
,
Feinminen-Stift
,
Feinminenstift
,
mechanischer Bleistift
,
Bohrloch Pen
,
Bohrlochmarker
,
Tieflochmarker
,
Schreinerbleistift
,
Schreinerstift
,
Tischlerbleistift
,
Tischlerstift
,
Zimmererbleistift
,
Zimmermann-Bleistift
,
Zimmermannbleistift
,
Zimmermanns-Bleistift
,
Zimmermannsbleistift
,
Zimmermannsbleistifte
,
Zimmermannstift
,
Markierwachsstift
,
Trockenmarker
,
Wachsmarkierstift
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
wachsmarkierstift pica
,
trockenmarker
,
druckbleistift 3mm
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pica-Marker 4020 Bleimine 2B Grau, Rot, Gelb
Pica
4020
ab € 3,66*
Zubehör
Pica-Marker Pica-Dry Marker-Nachfüller Schwarz
Pica
4030
ab € 4,59*
Zubehör
Pica-Marker Pica-Dry Marker-Nachfüller Weiß
Pica
4040
ab € 3,75*
Zubehör
Ersatz-Minen, PICA DRY, farbig, wasserstrahlfest, weiß
Pica
877228
ab € 4,73*
Zubehör
Minenset Pica-Dry 10x graphit Spezialhärte "H" f.feine Markierungen 10 Minen/Set
Pica
4050
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen