Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8K DispalyPort Adapterkabel, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8K DispalyPort Adapterkabel, 2 m
8K DispalyPort Adapterkabel, 2 m
8K DispalyPort Adapterkabel, 2 m
Artikel-Nr.:
     4502-13M1569
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-340106-020-S
EAN/GTIN:
     4016032484226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
8K DispalyPort Adapterkabel, DB-340106-020-S, DIGITUS Mit diesem Kabelstandard unterstützt dieses DisplayPort Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 8K Inhalte, über 8 Kanal Audioübertragung, bis hin zur Unterstützung von HDCP und DPCP Verschlüsselungen. Spiegeln Sie Ihren Laptop Desktop auf einen großen Monitor oder erweitern Sie Ihren Desktop um ein weiteres Display mit Displayport. Rasante Datenübertragungen sind mit diesem hochwertigen Kabel möglich, kein Ruckeln, selbst bei anspruchsvollen Grafikanwendungen oder Spielen. Vernickelte Kontakte und die zweifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung. Features * Auflösung: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2) * Unterstützt 8K 3D * Signalübertragungsrate bis zu 32,40 Gbit/s * Unterstützt bis zu 4K@144Hz
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Mini-DisplayPort
Anschluss (2):
DisplayPort
Ausführung:
Adapterkabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, Mini-DisplayPort Kabel, displayport kabel 1.4 2m, adapterkabel dvi, displayport kabel 2m, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, DisplayPort-Adapterkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
€ 2,90*
ab € 6,95*
€ 9,51*
€ 6,78*
ab € 6,96*
€ 9,53*
€ 4,50*
ab € 7,12*
€ 9,74*
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 10,14*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,67*
€ 13,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIGITUS
DB-340106-010-S
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.